Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03611
Cod. Produttore
03611
Cod. EAN
3303430036111

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NS250 orizzontale - Leva - 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la piastra frontale NS250 H DIR3P, un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre robustezza e durata nel tempo. La verniciatura a polvere protegge il materiale da agenti atmosferici e usura, garantendo un aspetto sempre impeccabile. La sua forma è progettata per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni, assicurando un montaggio facile e veloce. Grazie alla sua versatilità, è ideale per vari ambiti di impiego, rendendola un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design funzionale, questa piastra è progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico, unendo estetica e funzionalità in un unico prodotto.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NR250 H DIR3P