Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03223
Cod. Produttore
03223
Cod. EAN
3303430032236

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale modulare - 3 file

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale modulare è un componente essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata in robusto acciaio, questa piastra offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con una dimensione di 8.0000 unità di altezza, si adatta perfettamente a vari ambienti di lavoro. La sua configurazione a tre file consente di ottimizzare lo spazio e facilitare l'accesso ai collegamenti elettrici. La verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e la corrosione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questa piastra frontale modulare rappresenta una scelta pratica e funzionale per chi cerca qualità e efficienza nei propri impianti elettrici.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE MODULARE 3 FILE

Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui