Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03715
Cod. Produttore
03715
Cod. EAN
3303430037156

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - INS2500 - 3P o 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03715 è un prodotto di alta qualità, realizzata in acciaio con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Questo componente è progettato per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di dispositivi elettrici. La sua struttura è pensata per garantire un'ottima protezione contro l'usura e gli agenti esterni, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale, la piastra frontale MG03715 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando un montaggio semplice e veloce. La scelta di materiali di alta qualità e la cura nei dettagli la rendono un accessorio indispensabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

10

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

500 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE INS2000/2500