Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03713
Cod. Produttore
03713
Cod. EAN
3303430037132

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INS1600 - 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale INS1600 3P è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzata in acciaio, questa piastra offre robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. La verniciatura a polvere conferisce un ulteriore strato di protezione, migliorando la resistenza agli agenti esterni e all'usura. Con un'altezza di 6 millimetri, la piastra è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, garantendo un'installazione facile e sicura. La sua progettazione attenta alle esigenze degli utenti la rende una scelta preferenziale per professionisti del settore elettrico. La piastra frontale INS1600 3P è un elemento chiave per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza dei sistemi elettrici.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE INS1600 3P