Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03729
Cod. Produttore
03729
Cod. EAN
3303430037293

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INF400 orizzontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale INF400 H è un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Realizzata in acciaio, questa piastra offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La verniciatura a polvere conferisce non solo un aspetto elegante, ma anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le intemperie. Con una dimensione di 8 mm in altezza, è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, rendendola ideale per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali. Questa piastra è compatibile con vari sistemi di montaggio, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Il design funzionale assicura un'interfaccia intuitiva, facilitando l'uso quotidiano. Scegliere la piastra frontale INF400 H significa optare per un prodotto che combina robustezza e praticità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE INF400 H