Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03661
Cod. Produttore
03661
Cod. EAN
3303430036616

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra anteriore per commutatore NSX-INS630 completo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03661 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. La verniciatura a polvere conferisce un ulteriore livello di protezione, rendendola adatta a diverse condizioni ambientali. Con un'altezza di 10 millimetri, è ideale per applicazioni che richiedono una finitura elegante e professionale. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio la rende versatile e facile da integrare in qualsiasi progetto elettrico. Grazie alla sua robustezza e al design pratico, questa piastra è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

10

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

500 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE COMM. MONOBL. INS6