Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03659
Cod. Produttore
03659
Cod. EAN
3303430036593

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - Comm NSX-INS630 - Manuale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03659 è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico. La verniciatura a polvere offre una protezione extra contro corrosione e usura, assicurando un aspetto sempre impeccabile. Con un design funzionale, questa piastra frontale si integra perfettamente in vari sistemi, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale. La sua versatilità la rende adatta per diverse applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali, rispondendo così alle esigenze di un'ampia gamma di utenti. La piastra frontale MG03659 è un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nei materiali elettrici.

numero di unità di altezza (UA)

10

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

500 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE COMM. INS-NS630 H