Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03663
Cod. Produttore
03663
Cod. EAN
3303430036630

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NSX630 verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale 2NSX400/630 V è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire una protezione e un'operatività ottimali. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo migliora l'estetica, ma fornisce anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione e l'usura. Con un design funzionale, la piastra è facilmente installabile e si integra perfettamente in vari sistemi elettrici, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di prestazioni elevate in applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza.

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE 2NSX400/630 V