Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03666
Cod. Produttore
03666
Cod. EAN
3303430036661

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NSX630 Vigi verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Piastra Frontale MG03666, progettata per l'installazione di dispositivi elettrici, è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo robustezza e durabilità. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura quotidiana. Questa piastra è compatibile con i modelli NSX400, rendendola un componente essenziale per il corretto funzionamento di sistemi elettrici complessi. Con un design che facilita l'installazione e un'ottima resistenza, la Piastra Frontale MG03666 è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano affidabilità e performance elevate. Adatta per ambienti industriali e commerciali, rappresenta una scelta sicura per chi desidera garantire la massima efficienza nei propri impianti elettrici.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

450 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONT. N 2 NSX400 VIGI V FI