Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03482
Cod. Produttore
03482
Cod. EAN
3303430034827

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per NS630-1600 fisso vert.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di fondo NS1600 V fisso è un prodotto essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura. La verniciatura a polvere conferisce non solo un aspetto professionale, ma anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione e i danni ambientali. La progettazione accurata consente un'installazione semplice e rapida, rendendo questo prodotto ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con la sua robustezza e il design pratico, la piastra di fondo NS1600 V è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nelle proprie applicazioni elettriche.

altezza

300 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema P NS630-1600 fisso