Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03501
Cod. Produttore
03501
Cod. EAN
3303430035015

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P -Piastra di fondo - NS1600b-3200 fisso vert - L = 650 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di fondo NS3200-INS2500 è un componente fondamentale per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La verniciatura a polvere offre una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici e l'usura, assicurando che il prodotto mantenga le sue prestazioni anche in condizioni difficili. La sua forma e dimensioni sono state ottimizzate per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni. La piastra è compatibile con vari sistemi di fissaggio, permettendo un'installazione rapida e sicura. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore degli impianti elettrici.

altezza

200 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema P NS1600b-3200 650 mm