Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z540071354682
Cod. Produttore
40071354682
Cod. EAN
4012539349327

Informazioni di prodotto

PANNELLO GUIDELED DX20M DESTRA E BLOCCO
Descrizione del produttore: Il PANNELLO GUIDELED DX20M DESTRA E BL è un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo pannello è realizzato con materiali selezionati, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua colorazione elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Scegliendo questo pannello, si opta per una soluzione di illuminazione innovativa e performante.

larghezza

133 mm

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

17 mm

Produttore

PANNELLO GUIDELED DX 20M CON INDICA