›

PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.35X2

Cod. Rexel OFFL07-741
Cod. Produttore 07-741
Cod. EAN 8017152077417

Informazioni principali

  • Altezza: 2 metri
  • Diametro: 35 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Finitura: protettiva anti-corrosione
  • Uso: esterno e ambienti avversi
  • Compatibilità: sistemi di fissaggio
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Il palo telescopico da 2 metri con diametro di 35 millimetri e spessore di 2 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per applicazioni di sostegno e montaggio nel settore elettrico. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura telescopica permette un facile adattamento alle diverse esigenze di altezza, offrendo versatilità e praticità di installazione. La finitura del materiale assicura una protezione superiore contro agenti atmosferici e corrosione, rendendolo ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e accessori elettrici permette un'integrazione semplice e sicura in impianti di distribuzione e trasmissione. La progettazione accurata assicura stabilità e sicurezza durante l'uso, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo palo telescopico rappresenta una scelta efficace per supportare linee elettriche e apparecchiature, garantendo efficienza e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il palo telescopico da 2 metri con diametro di 35 millimetri e spessore di 2 millimetri rappresenta una soluzione robusta e affidabile per applicazioni di sostegno e montaggio nel settore elettrico. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura telescopica permette un facile adattamento alle diverse esigenze di altezza, offrendo versatilità e praticità di installazione. La finitura del materiale assicura una protezione superiore contro agenti atmosferici e corrosione, rendendolo ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e accessori elettrici permette un'integrazione semplice e sicura in impianti di distribuzione e trasmissione. La progettazione accurata assicura stabilità e sicurezza durante l'uso, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo palo telescopico rappresenta una scelta efficace per supportare linee elettriche e apparecchiature, garantendo efficienza e lunga durata nel tempo.
PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.35X2
€ 23,76 x 1 pz.
(pz.)