›

PALO TERMINALE MT 2 DIAM.28X2 MM TA

Cod. Rexel OFFL07-740
Cod. Produttore 07-740
Cod. EAN 8017152077400

Informazioni principali

  • Diametro: 28 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: TA
  • Protezione: IP alta
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Installazione: Stabile e robusta
  • Compatibilità: Vari sistemi cablaggio
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL07-740 è un palo terminale con diametro di 28 millimetri e spessore di 2 millimetri, realizzato in materiale TA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e affidabili, questo componente è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura rigida e resistente permette un'installazione stabile in sistemi di distribuzione elettrica. La finitura e i materiali utilizzati assicurano un'eccellente protezione contro agenti atmosferici e inquinamento, rispettando gli standard di protezione IP. Questo palo terminale si distingue per la compatibilità con vari sistemi di cablaggio e connessione, offrendo versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici di diversa natura. La qualità del materiale TA garantisce affidabilità e sicurezza operativa, rendendolo una scelta ottimale per installazioni di distribuzione e connessione elettrica che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-740 è un palo terminale con diametro di 28 millimetri e spessore di 2 millimetri, realizzato in materiale TA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e affidabili, questo componente è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura rigida e resistente permette un'installazione stabile in sistemi di distribuzione elettrica. La finitura e i materiali utilizzati assicurano un'eccellente protezione contro agenti atmosferici e inquinamento, rispettando gli standard di protezione IP. Questo palo terminale si distingue per la compatibilità con vari sistemi di cablaggio e connessione, offrendo versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici di diversa natura. La qualità del materiale TA garantisce affidabilità e sicurezza operativa, rendendolo una scelta ottimale per installazioni di distribuzione e connessione elettrica che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza.
PALO TERMINALE MT 2 DIAM.28X2 MM TA