›

FRONTALINO TIPO VP 1 FORO

Cod. Rexel OFFL07-272
Cod. Produttore 07-272
Cod. EAN 8017152072726

Informazioni principali

  • Tipo: VP 1 foro
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Compatibilità: Varie tensioni
  • Applicazioni: Industriali e edilizie
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Il frutto di questa descrizione è un frontalino di tipo VP con un foro, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali. Il design compatto e funzionale garantisce un'installazione semplice e sicura, grazie a un sistema di fissaggio affidabile. La superficie del corpo e del supporto è trattata per offrire protezione contro l'usura e la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. La forma del pulsante e della lente sono studiati per facilitare l'uso e la visibilità, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per impianti elettrici, questo frontalino si integra perfettamente con altri componenti di sistema, offrendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e controllo. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e le caratteristiche di isolamento rendono questo prodotto versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali ed edilizie. Descrizione del produttore: Il frutto di questa descrizione è un frontalino di tipo VP con un foro, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali. Il design compatto e funzionale garantisce un'installazione semplice e sicura, grazie a un sistema di fissaggio affidabile. La superficie del corpo e del supporto è trattata per offrire protezione contro l'usura e la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. La forma del pulsante e della lente sono studiati per facilitare l'uso e la visibilità, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per impianti elettrici, questo frontalino si integra perfettamente con altri componenti di sistema, offrendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e controllo. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e le caratteristiche di isolamento rendono questo prodotto versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali ed edilizie.
FRONTALINO TIPO VP 1 FORO
€ 0,9698 x 1 pz.
(pz.)