›

FRONTALINO TIPO VAB 1 FORO

Cod. Rexel OFFL07-314
Cod. Produttore 07-314
Cod. EAN 8017152073143

Informazioni principali

  • Tipo: VAB 1 foro
  • Protezione: IP resistente
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Uso: Industriale ed esterno
  • Compatibilità: Multi componente
  • Normativa: Standard sicurezza
  • Serie: OFFL07-314

Descrizione del prodotto

Il frontalino di tipo VAB 1 fori OFFL07-314 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle superfici di protezione IP per assicurare una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua forma compatta e il design semplice facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, questo frontalino assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali o esterni. La versatilità del prodotto permette di utilizzarlo in diverse configurazioni di impianto, rispettando gli standard di sicurezza e protezione previsti dalle normative. La sua compatibilità con vari componenti elettrici lo rende una scelta affidabile per installazioni di qualità elevata, garantendo durabilità e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Il frontalino di tipo VAB 1 fori OFFL07-314 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle superfici di protezione IP per assicurare una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua forma compatta e il design semplice facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, questo frontalino assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali o esterni. La versatilità del prodotto permette di utilizzarlo in diverse configurazioni di impianto, rispettando gli standard di sicurezza e protezione previsti dalle normative. La sua compatibilità con vari componenti elettrici lo rende una scelta affidabile per installazioni di qualità elevata, garantendo durabilità e performance nel tempo.
FRONTALINO TIPO VAB 1 FORO
€ 1,55 x 1 pz.
(pz.)