›

FRONTALINO TIPO VA 1 FORO

Cod. Rexel OFFL07-313
Cod. Produttore 07-313
Cod. EAN 8017152073136

Informazioni principali

  • Tipo: VA 1 foro
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Design: modulare e compatto
  • Finitura: resistente a corrosione
  • Montaggio: compatibile vari sistemi
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Il frontalino di tipo VA con un foro rappresenta una soluzione affidabile per l'installazione di dispositivi di comando e segnalazione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta è progettata per adattarsi a diverse applicazioni grazie alla compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio. Il design modulare permette un facile accesso e manutenzione, mentre la finitura superficiale assicura protezione contro agenti atmosferici e corrosione. Ideale per ambienti industriali e impianti civili, questo frontalino assicura sicurezza e funzionalità ottimali, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La sua forma compatta e il colore neutro lo rendono perfettamente integrabile in qualsiasi contesto, offrendo un'elevata affidabilità nelle operazioni di controllo e segnalazione elettrica. Descrizione del produttore: Il frontalino di tipo VA con un foro rappresenta una soluzione affidabile per l'installazione di dispositivi di comando e segnalazione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta è progettata per adattarsi a diverse applicazioni grazie alla compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio. Il design modulare permette un facile accesso e manutenzione, mentre la finitura superficiale assicura protezione contro agenti atmosferici e corrosione. Ideale per ambienti industriali e impianti civili, questo frontalino assicura sicurezza e funzionalità ottimali, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La sua forma compatta e il colore neutro lo rendono perfettamente integrabile in qualsiasi contesto, offrendo un'elevata affidabilità nelle operazioni di controllo e segnalazione elettrica.
FRONTALINO TIPO VA 1 FORO
€ 1,55 x 1 pz.
(pz.)