›

FRONTALINO M 1 FORO

Cod. Rexel OFFL07-273
Cod. Produttore 07-273
Cod. EAN 8017152072733

Informazioni principali

  • Tipo: Frontalino 1 foro
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e modulare
  • Protezione: IP e NEMA
  • Resistenza: Usura e inquinamento
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: OFFL07-273

Descrizione del prodotto

Il frontalino modello OFFL07-273 è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più sfidanti. La sua forma compatta e il design modulare facilitano il montaggio e la manutenzione. Questo frontalino è dotato di un foro singolo, ideale per l'integrazione con dispositivi di comando, indicatori luminosi o altri elementi di controllo. La superficie del materiale è trattata per offrire una protezione superiore contro l'usura e l'inquinamento, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con diversi standard di protezione IP e NEMA permette di utilizzarlo in ambienti con elevati requisiti di sicurezza e protezione contro polvere e umidità. Grazie alla sua versatilità e alle caratteristiche tecniche, il frontalino OFFL07-273 rappresenta una soluzione efficace per l'organizzazione e l'estetica dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Il frontalino modello OFFL07-273 è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più sfidanti. La sua forma compatta e il design modulare facilitano il montaggio e la manutenzione. Questo frontalino è dotato di un foro singolo, ideale per l'integrazione con dispositivi di comando, indicatori luminosi o altri elementi di controllo. La superficie del materiale è trattata per offrire una protezione superiore contro l'usura e l'inquinamento, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con diversi standard di protezione IP e NEMA permette di utilizzarlo in ambienti con elevati requisiti di sicurezza e protezione contro polvere e umidità. Grazie alla sua versatilità e alle caratteristiche tecniche, il frontalino OFFL07-273 rappresenta una soluzione efficace per l'organizzazione e l'estetica dei cablaggi elettrici.
FRONTALINO M 1 FORO
€ 0,9698 x 1 pz.
(pz.)