›

FRONTALINO MT 1 FORO

Cod. Rexel OFFL07-286
Cod. Produttore 07-286
Cod. EAN 8017152072863

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALINO MT 1 FORO
  • Protezione: Classe IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità e robusto
  • Applicazione: Impianti industriali/civili
  • Design: Compatto e funzionale
  • Accesso: Foro dimensioni ottimali
  • Finitura: Superficie resistente
  • Serie: OFFL07-286

Descrizione del prodotto

Il frontalino MT 1 foro OFFL07-286 è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. La sua compatibilità con sistemi di protezione di classe IP e NEMA garantisce un elevato livello di protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, questo frontalino permette un facile accesso ai componenti interni grazie alla sua configurazione con un foro di dimensioni ottimali. La finitura superficiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo e un aspetto professionale. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’intera struttura elettrica. Descrizione del produttore: Il frontalino MT 1 foro OFFL07-286 è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. La sua compatibilità con sistemi di protezione di classe IP e NEMA garantisce un elevato livello di protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, questo frontalino permette un facile accesso ai componenti interni grazie alla sua configurazione con un foro di dimensioni ottimali. La finitura superficiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo e un aspetto professionale. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’intera struttura elettrica.
FRONTALINO MT 1 FORO
€ 1,55 x 1 pz.
(pz.)