›

ZANCA RINFORZATA PARI MURO

Cod. Rexel OFFL07-557
Cod. Produttore 07-557
Cod. EAN 8017152075574

Informazioni principali

  • Tipo: Zanca rinforzata
  • Montaggio: Pari muro
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: IP standard
  • Compatibilità: Sistemi fissaggio
  • Dimensioni: Ottimali
  • Serie: OFFL07-557

Descrizione del prodotto

ZANCA RINFORZATA PARI MURO OFFL07-557 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca rinforzata garantisce una forte resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per essere installata a parete, offrendo stabilità e sicurezza nelle applicazioni di supporto di conduttori e apparecchiature elettriche. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente negli ambienti industriali o civili, rispettando gli standard di protezione IP. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e le dimensioni ottimali assicurano un facile montaggio e una perfetta adattabilità alle esigenze di ogni impianto. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e resistente, questa zanca rinforzata è la scelta ideale per garantire sicurezza e efficienza nell'installazione di sistemi elettrici a muro. Descrizione del produttore: ZANCA RINFORZATA PARI MURO OFFL07-557 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca rinforzata garantisce una forte resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per essere installata a parete, offrendo stabilità e sicurezza nelle applicazioni di supporto di conduttori e apparecchiature elettriche. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente negli ambienti industriali o civili, rispettando gli standard di protezione IP. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e le dimensioni ottimali assicurano un facile montaggio e una perfetta adattabilità alle esigenze di ogni impianto. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e resistente, questa zanca rinforzata è la scelta ideale per garantire sicurezza e efficienza nell'installazione di sistemi elettrici a muro.
ZANCA RINFORZATA PARI MURO
€ 13,87 x 1 pz.
(pz.)