›

PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.42X2

Cod. Rexel OFFL07-742
Cod. Produttore 07-742
Cod. EAN 8017152077424

Informazioni principali

  • Serie: OFFL07
  • Lunghezza: 2 metri
  • Diametro: 42 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Struttura: telescopica
  • Protezione: agenti atmosferici
  • Uso: interni ed esterni
  • Compatibilità: sistemi di fissaggio

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL07-742 è un palo telescopico di lunghezza 2 metri con un diametro di 42 millimetri. Realizzato in materiali resistenti, offre una struttura robusta e durevole ideale per applicazioni di supporto e montaggio di componenti elettrici. La sua progettazione telescopica consente un facile adattamento alle esigenze specifiche dell'installazione, garantendo stabilità e sicurezza. La finitura e i materiali utilizzati assicurano un'elevata protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendolo adatto per ambienti esterni e interni. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e la possibilità di integrare facilmente altri componenti elettrici lo rendono una soluzione versatile e funzionale. Ideale per supportare cavi, dispositivi di comando o strumenti di misura, questo palo telescopico rappresenta una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-742 è un palo telescopico di lunghezza 2 metri con un diametro di 42 millimetri. Realizzato in materiali resistenti, offre una struttura robusta e durevole ideale per applicazioni di supporto e montaggio di componenti elettrici. La sua progettazione telescopica consente un facile adattamento alle esigenze specifiche dell'installazione, garantendo stabilità e sicurezza. La finitura e i materiali utilizzati assicurano un'elevata protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendolo adatto per ambienti esterni e interni. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e la possibilità di integrare facilmente altri componenti elettrici lo rendono una soluzione versatile e funzionale. Ideale per supportare cavi, dispositivi di comando o strumenti di misura, questo palo telescopico rappresenta una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo.
PALO TELESCOPICO MT 2 DIAM.MM.42X2
€ 27,90 x 1 pz.
(pz.)