› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna UHF ELIKA 700 C con filtro 5G/4G LTE per esterno

Cod. Rexel FY213229
Cod. Produttore 213229
Cod. EAN 8016978101047

Informazioni principali

  • Serie: ELIKA 700 C
  • Banda: UHF 470-694 MHz
  • Guadagno: 17 dBi
  • Rapporto avanti/indietro: 32 dB
  • Connettore: F 75 Ω
  • Dimensioni: 92 x 82 x 62 cm
  • Filtro integrato: 5G e 4G LTE
  • Regolazione zenitale: Inclusa

Descrizione del prodotto

L'antenna ELIKA 700 C è un'antenna elicoidale di banda UHF progettata con tecnologia Loop Yagi, caratterizzata da un elevato guadagno di 17 dBi e una straordinaria direttività con assenza quasi totale dei lobi laterali. È dotata di un filtro integrato per la soppressione delle interferenze 5G e 4G LTE nella banda 694-860 MHz, garantendo un segnale di alta qualità. Il montaggio è rapido e senza utensili grazie a direttori, radiatore e riflettori ad innesto rapido su slitta. La robustezza è assicurata dalla scelta accurata dei materiali. L'innovativo attacco al palo con regolazione zenitale e superficie zigrinata garantisce stabilità e facilità di installazione. L'antenna supporta polarizzazione orizzontale e verticale ed è dotata di connettore F con impedenza di 75 ohm. Le dimensioni sono 92 x 82 x 62 cm e la resistenza al vento arriva fino a 120 km/h. L'imballo è singolo in cartone. Descrizione del produttore: Antenna elicoidale di banda UHF con connettore F, in continuita con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro, filtro 5G e 4G LTE integrato e imballo singolo in cartone

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

17 DECIBEL

lunghezza

92 m

zona del canale

470 ... 694

Antenna UHF ELIKA 700 C con filtro 5G/4G LTE per esterno
€ 110,63 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info