› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

CFK3/20 V-UHF-3CAN.U 12V AMPLIF.20D

Cod. Rexel OFFL28-181
Cod. Produttore 28-181
Cod. EAN 8017152281814

Informazioni principali

  • Amplificazione: 20 dB
  • Alimentazione: 12V
  • Gamma frequenze: V-UHF
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: TV, radio, RF
  • Compatibilità: sistemi CPR
  • Struttura: robusta e resistente
  • Serie: OFFL28

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL28-181 è un amplificatore V-UHF con capacità di 20 decibel, progettato per applicazioni di ricezione e distribuzione segnali radiofrequenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e performance elevate. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata in ambienti vari, mentre la compatibilità con sistemi CPR e le certificazioni di protezione IP e NEMA ne attestano l'idoneità a utilizzi professionali e industriali. L'innovativo design permette un'installazione facile e sicura, ottimale per impianti di ricezione TV e radio, sistemi di comunicazione e reti di distribuzione RF. Grazie alla sua elevata capacità di amplificazione e alla qualità dei componenti, assicura una ricezione chiara e stabile, migliorando la qualità del segnale e riducendo le interferenze. Ideale per impianti di telecomunicazioni, broadcast e reti di distribuzione RF, il dispositivo offre prestazioni affidabili in ambienti complessi, garantendo efficienza e sicurezza operativa.
CFK3/20 V-UHF-3CAN.U 12V AMPLIF.20D