›

CFK3/30 V-21/60-3CAN.U 12V AMPL.30D

Cod. Rexel OFFL28-186
Cod. Produttore 28-186
Cod. EAN 8017152281869

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Amplificazione: 30 dB
  • Frequenza: V-UHF
  • Canali: 3 CAN
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Serie: CFK3/30

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL28-186 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali. La sua tensione di alimentazione di 12V e la funzione amplificata garantiscono prestazioni affidabili e precise. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni di elevata umidità o polvere. La lente e il pulsante del colore specificato permettono una facile identificazione e un'operatività intuitiva. La costruzione con materiali durevoli e la protezione della superficie contribuiscono alla longevità del dispositivo, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL28-186 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali. La sua tensione di alimentazione di 12V e la funzione amplificata garantiscono prestazioni affidabili e precise. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni di elevata umidità o polvere. La lente e il pulsante del colore specificato permettono una facile identificazione e un'operatività intuitiva. La costruzione con materiali durevoli e la protezione della superficie contribuiscono alla longevità del dispositivo, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di sistemi elettrici.
CFK3/30 V-21/60-3CAN.U 12V AMPL.30D
€ 125,81 x 1 pz.
(pz.)