Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z5EFSB-3-23-A
Cod. Produttore
EFSB-3-23-A
Cod. EAN
8054934907364

Informazioni di prodotto

NUOVO PAN DI SEGNLAZ INDIRIZ EN54-3 EN54-23
Descrizione del produttore: Scopri il NUOVO PAN DI SEGNALAZIONE INDIRIZ EN54-3, un dispositivo innovativo progettato per garantire la massima sicurezza. Questo segnalatore utilizza corrente DC e integra una lampada LED per un'illuminazione efficiente. Il suo segnale ottico a FLASH e la potente sirena offrono un avviso immediato in caso di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, il PAN DI SEGNALAZIONE è ideale per ambienti che richiedono un sistema di allerta affidabile e tempestivo, assicurando tranquillità e protezione.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

1,44 W

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

85 DECIBEL

corrente assorbita

0,06 A

Tipo Lampada

LED

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP21

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Sirena

Conforme a EN54-23

Produttore

NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE INDI