Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z5SPS-2423
Cod. Produttore
SPS-2423
Cod. EAN
3660191602543

Informazioni di prodotto

BOX DI ALIM 24V 1,5A CERT EN54-4 EN12101-10
Descrizione del produttore: Box di alimentazione 24V con corrente di 1,5A, progettato per garantire affidabilità e sicurezza in conformità con le certificazioni EN54-4 e EN. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e certificata, questo dispositivo assicura prestazioni ottimali e protezione costante. Realizzato con materiali di qualità per un utilizzo duraturo, è adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.

Produttore

NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 1,5A