Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9080LBA263106
Cod. Produttore
9080LBA263106
Cod. EAN
0785901157007

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE 335 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 335 A T-LB

corrente nominale In

335 A

larghezza/dimensione modulare

10 mm

tensione di dimensionamento

600 V

sezione conduttore collegabile

13.29 mm²

numero di poli

2

allineabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

2

Serie

9080_Power_Distribution_Blocks

Produttore

Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 335 A T-LB