Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81633
Cod. Produttore
81633
Cod. EAN
8009561115200

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG42 D=45 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42

monopezzo

diametro nominale

45 mm

colore

grigio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D 45 G