Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI81890/630MT
Cod. Produttore
81890/630MT
Cod. EAN
8012199529264

Informazioni di prodotto

mas HDR - bandella flex 630A per M400/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bandella flessibile isolata - In= 800A (IP30) - In =630A (IP55) - 32x10x2000mm - sezione 320mmq - per M4 630

flessibile

lunghezza

2000 mm

larghezza

50 mm

altezza

4 mm

corrente nominale In

630 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

Produttore

MAS HDR - BANDELLA FLEX 630A PER M4