Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91889AL
Cod. Produttore
91889AL
Cod. EAN
8012199925332

Informazioni di prodotto

mas - barra C alluminio 1250 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra in alluminio con profilo a C - In= 1000A (IP>30) 1250A (IP<30) - lunghezza 1780mm - sezione 586mmq

stagnato

corrente nominale In

1000 A

lunghezza

1750 mm

esecuzione

profilo

superficie

stagnato

Produttore

MAS - BARRA C ALLUMINIO 1250 A