Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HL35720
Cod. Produttore
35720
Cod. EAN
3250615357205

Informazioni di prodotto

MADRID+ PORTA CIECA 650X500X200

Documentazione tecnica

Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 650X500X200Mm

tipo di copertura

porta

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

acciaio

profondità di incasso

200 mm

larghezza

500 mm

con serratura

con piastra di montaggio

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

profondità

200 mm

altezza

650 mm

spessore materiale scatola

1.2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

numero di ingressi per conduttori

2

numero RAL

7035

possibilità di applicazione

profondità interna

200 mm

colore

grigio