Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
60 mm
altezza
40 mm
numero RAL
7030
autoestinguente
lunghezza
2000 mm
materiale
PVC
Sezione utilizzabile
1970 mm²
distanza della fessura
12 mm
larghezza della fessura
8 mm
con parte superiore
Serie
T1 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te