› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wz2080L-Blizzardp Piastra Laterale Bticino Spa

Cod. Rexel LE047635
Cod. Produttore 047635
Cod. EAN 3414972370011

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Spessore: 25/10 um
  • Tipo: Piastra interna
  • Inserimento: Laterale
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento laterale per armadi 2000 x 800 mm, in lamiera zincata spessore 25/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

Wz2080L-Blizzardp Piastra Laterale Bticino Spa