Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00833
Cod. Produttore
B00833
Cod. EAN
8015892008333

Informazioni di prodotto

T1-N 80X60 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 80x60 G

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

4150 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 80x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info