› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tasca Porta Schemi L800 Bticino Spa

Cod. Rexel LE047647
Cod. Produttore 047647
Cod. EAN 3245060476472

Informazioni principali

  • Dimensioni: 275x650x100 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Larghezza porta: 800 mm
  • Colore: RAL 7012
  • Tipologia: Tasca portaschemi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasca portaschemi 275 x 650 x 100 mm in lamiera. Per porte con larghezza 800 (mm). Colore: RAL 7012

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

690 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Tasca Porta Schemi L800 Bticino Spa