Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00702
Cod. Produttore
B00702
Cod. EAN
8015892007022

Informazioni di prodotto

COV 25 G offre soluzioni efficienti per il cablaggio con facilità di installazione e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diverse canalette
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cablaggi
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Manutenzione facilitata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO

colore

Grigio

per larghezza canale

25 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
50 m
Q.tà consigliata info