Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666913
Cod. Produttore
666913
Cod. EAN
8009561597631

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo sensore dritto D8 M12 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 8mm. Filettatura M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

diametro nominale

8 mm

colore

nero

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

forma costruttiva

senza filettatura

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D8 M12