Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666910
Cod. Produttore
666910
Cod. EAN
8009561597549

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo sensore dritto D7 M12 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 7 mm. Filettatura M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

diametro nominale

7 mm

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

esecuzione

diritto

forma costruttiva

senza filettatura

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D7 M12