Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666735
Cod. Produttore
666735
Cod. EAN
8009561591004

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 45? D7 PG7 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura PG7. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

7 mm

colore

nero

esecuzione

angolo a 45°

dimensione di collegamento filettatura

PG7

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO 45 D7 PG7 NERO