Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666960
Cod. Produttore
666960
Cod. EAN
8009561588844

Informazioni di prodotto

LGP-Guarnizione IP68 D8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guarnizione IP68. Diametro nominale 8 mm. Materiale neoprene

diametro interno

8 mm

materiale

gomma

Produttore

LGP-GUARNIZIONE IP68 D8