Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666967
Cod. Produttore
666967
Cod. EAN
8009561589056

Informazioni di prodotto

LGP-Guarnizione IP68 D25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guarnizione IP68. Diametro nominale 25 mm. Materiale neoprene

diametro interno

25 mm

materiale

gomma

Produttore

LGP-GUARNIZIONE IP68 D25