Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666965
Cod. Produttore
666965
Cod. EAN
8009561588998

Informazioni di prodotto

LGP-Guarnizione IP68 D19

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guarnizione IP68. Diametro nominale 19 mm. Materiale neoprene

diametro interno

19 mm

materiale

gomma

Produttore

LGP-GUARNIZIONE IP68 D19