Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666962
Cod. Produttore
666962
Cod. EAN
8009561588905

Informazioni di prodotto

LGP-Guarnizione IP68 D12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guarnizione IP68. Diametro nominale 12 mm. Materiale neoprene

diametro interno

12 mm

materiale

gomma

Produttore

LGP-GUARNIZIONE IP68 D12