Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666995
Cod. Produttore
666995
Cod. EAN
8009561589896

Informazioni di prodotto

LGP-Clip guida DIN D7-10 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip guida DIN. Diametro nominale 7-10 mm Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

10 mm

colore

nero

materiale

plastica

tipo di fissaggio

foro per vite

qualità del materiale

poliammide

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

7 mm

Produttore

LGP-CLIP GUIDA DIN D7-10 NERO