Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666996
Cod. Produttore
666996
Cod. EAN
8009561589926

Informazioni di prodotto

LGP-Clip guida DIN D12-17 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip guida DIN. Diametro nominale 12-17 mm Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

17 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

tipo di fissaggio

foro per vite

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

12 mm

Produttore

LGP-CLIP GUIDA DIN D12-17 NERO