Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666979
Cod. Produttore
666979
Cod. EAN
8009561589414

Informazioni di prodotto

LGP-Clip di fissaggio D36 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip di fissaggio. Diametro nominale 36 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

36 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

plastica

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

36 mm

Produttore

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D36 GRIGIO