Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666946
Cod. Produttore
666946
Cod. EAN
8009561597006

Informazioni di prodotto

LGP-Anello di protezione D8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Anello di protezione. Diametro nominale 8 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

diametro interno

8 mm

materiale

metallo

Produttore

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D8