Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
Z5531044FULL-10
Cod. Produttore
531044FULL-1003
Cod. EAN
8054934906220

Informazioni di prodotto

LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPER
Descrizione del produttore: Il LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA è un dispositivo di segnalazione versatile e resistente, progettato per l'uso in ambienti esterni. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione eccellente contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo modello funziona con tensione DC ed è dotato della funzione flash per garantire visibilità in diverse condizioni. La combinazione di colori bianco e ambra lo rende ideale per applicazioni di sicurezza e segnalazione, assicurando un'illuminazione efficace e affidabile.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

2,1 W

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,088 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

1

Produttore

LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA TAMP