Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM24404
Cod. Produttore
024404
Cod. EAN
4015080244042

Informazioni di prodotto

KT16F BOCCHETTONE

Documentazione tecnica

Guarnizione del filtro di ventilazione con disco filtrante, grandezza nominale=PG16, grado di protezione IP50, per fori BG, applicazione sotto o sul lato della custodia, PE e PVC, RAL 7035

diametro del foro

23.5 mm

per asola

per spessore parete

1 mm 6.5 mm

esecuzione

chiuso

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

grigio

ermetico all’acqua

Serie

None

Produttore

KT16F BOCCHETTONE