Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216380
Cod. Produttore
216380
Cod. EAN
4015082163808

Informazioni di prodotto

  • Tipi collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Custodia o clip
  • Contatti NA: 1 contatto norm. aperto
  • Grado protezione: IP20
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Tipo collegamento: Contatto singolo
  • Normative: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto NA vite singolo M22-KC10 per custodia IP20 uso industriale norm. aperto IEC 60947-5-1